Beli harga sink royal di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Royal Tempat Cuci Piring One Bowl PlusDeskripsi:Royal Sink terbuat dari AISI Nikel Krom Stainless Steel yang berkualitas sehingga tahan lama dan higienis digunakan karena permukaannya mudah dibersihkan. - Cocok untuk perumahan maupun gedung-gedung komersil. Dengan bak yang berukuran besar, Royal Sink juga dilengkapi aksesoris seperti saringan pembuangan dengan penutup berlapis karet untuk mencegah bau tidak sedap serta keranjang penyaring sampah yang dapat di angkat sehingga memudahkan pembuangan sampah. - Selain digunakan untuk tempat cuci piring dan peralatan dapur lainnya yang kotor, bak/tempat cuci piring juga sering digunakan untuk mencuci buah-buahan dan sayuran yang akan di makan atau diolah. Selain itu, bak cuci piring juga bisa menjadi salah satu hal utama yang membuat dapur terlihat lebih modern dan rapi. Sangat cocok digunakan untuk rumah makan, cafe, restoran dan lainnya.
- Royal All Portable Kitchen Sink (Tempat Cuci Piring)atribut:
- Include Installation: No
- aer Kitchen SinkDeskripsi:- Kitchen Sink menggunakan instalasi pipa 1/2inch- Terbuat dari stainless steel 304- Model minimalis, kuat dan awet- Terdapat tempat meletakkan peralatan dapur, tempat untuk mengeringkan buah-buahan dan sayuran- Diimensi (P x L x T): 80 X 48 X 22cmatribut:
- Material: Ceramic
- GETRA Stainless Steel Sink Table (Tempat Cuci Piring)Deskripsi:Full stainless steel cabinet Knock-down system With Grid Undershelf Table top: 1 mm stainless steel High density boardatribut:
- Width (mm): 700
- Height (mm): 850+100
- Bowl Dimension (mm): 800x500x300
Daftar Harga harga sink royal Terbaru April 2026
| Royal Tempat Cuci Piring One Bowl Plus | Rp239.900 |
| Royal All Portable Kitchen Sink (Tempat Cuci Piring) | Rp449.900 |
| aer Kitchen Sink | Rp1.999.900 |
| JJ Royal Kopi Bubuk | Rp37.900 |
| Wasser Wastafel dengan Drain | Rp2.099.900 |
| TEKA Wastafel | Rp1.999.900 |
| Wasser Double Bowl Sink | Rp1.599.900 |
| GETRA Stainless Steel Sink Table (Tempat Cuci Piring) | Rp2.899.900 |
Data diperbarui pada 05/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/9bP103711335-1.jpg)





/f2P103472542-1.jpg)